Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C4 mit Seitenfalte und Stehboden mayer network 30007062, 229mm breit, HK, weiß, ST=100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900743
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30007062
EAN/GTIN:
     4018529025851
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Höhe 324mm, Packung mit 100 Stück, Faltenbreite 40mm, Aufreißhilfe Nein
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Breite:
229
Höhe:
324
Klebung:
HK
Packung mit:
100 Stück
Farbe:
weiß
Besonderheit:
mit Stehboden
Faltenbreite:
40
Aufreißhilfe:
Nein
Papiergewicht:
140
Weitere Suchbegriffe: Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, briefumschlag c4, Versandtasche DIN C4 mit Seitenfalte und, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Faltenversandtaschen, Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kuvert, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,31*
€ 24,73*
8 Tage
13
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,96*
€ 42,83*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 34,57*
€ 52,17*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30007367
ab € 0,1402*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
83310
ab € 18,59*
Sonstiges
Papyrus
88026506
ab € 15,81*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
381227
ab € 0,1268*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
301127
ab € 0,23656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.