Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Papprückwand mayer network 30022366, weiß, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900721
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30022366
EAN/GTIN:
     4003928851293
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
HK: Haftklebung - mit Abdeckstreifen, 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN C5
Papiergewicht:
100
Höhe:
229
Papprückwand:
Ja
Papier:
Natron Kraftpapier
Packung mit:
250 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
HK
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Papprückwandversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle c5 weiß selbstklebend, briefumschlag c5, briefumschlag c5 100 g, Versandtasche mit Papprückwand, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,69*
€ 47,58*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,31*
€ 47,59*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,60*
€ 49,37*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 40,01*
€ 55,98*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 61,02*
€ 79,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,98*
€ 66,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,10*
€ 65,57
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 52,35*
€ 62,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,32*
€ 59,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,70*
€ 57,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,59*
€ 54,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,01*
€ 47,61
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,16004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2918
ab € 22,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.