| |
|
| Artikel-Nr.: 107-900621 Herst.-Nr.: 5074 EAN/GTIN: 4041282007659 |
| |
|
| | |
| Mini-Set mit: 250 Briefhüllen DIN lang mit Fenster, holzfrei weiß, 80 g/qm und 100 Versandtaschen DIN C4 mit Fenster, Offset weiß, 90 g/qm. HK: Haftklebung. Papiergewicht 80g/m², Packung mit 350 Stück Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Format: | DIN lang/DIN C4 | Fenster: | ja | Farbe: | weiß | Klebung: | HK | Papiergewicht: | 80 | Packung mit: | 350 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dl fensterbriefumschlag, dl fensterbriefumschlag selbstklebend, Briefumschlag-Versandtaschen Mini-Set, Briefhülle, Briefhüllen, Briefkurverts, Briefkuvert, Briefumschläge, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvert, Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag |
| | |
| |