Briefumschlag Elco premium. Mit Fenster links DIN, 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Mate...
Sicherheitsumschläge mit einem Zahlenwirrwarr-Innendruck. Durch diesen Druck ist es nicht möglich, Texte selbst beim Durchleuchten durch das Umschlagpapier zu lesen. Die Sicherheitsstanzungen an de...
Hier wird Nachhaltigkeit gross geschrieben: Diese Briefumschläge aus Recyclingpapier der Qualität 80 g/m-² stehen ganz im Zeichen einer COâ‚‚-neutralen Produktion und eignen sich ideal für eine umw...
Briefumschläge sind in jedem Büro unverzichtbar und sollten daher stets vorrätig sein. Entscheiden Sie sich für Schäfer SHOP Qualitäts-Briefumschläge! Grösse: DIN lang (220 x 110 mm) mit Normfenste...
Briefumschlag Elco Office. Mit Fenster links 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhan...
Briefumschlag Elco Office. Mit Fenster links 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhan...
Clairefontaine Briefumschläge DL, 110 x 220 mm, weiß ---------------- für den Markt: D / L / A ---------------- Gewicht: 80 g/qm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, mit Fenster links, Maße Fenster: 45...
MAILmedia Briefumschlag Offset weiß, DIN Lang, mit Fenster ----------------- für den Markt: D / L / A ----------------- 80 g/qm / ca. 4,0 g, mit Haftklebung, mit fenster links Kleinpackung, celloph...