Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Envirelope® DIN lang mayer network 30006890, Fenster nein, mit Innendruck ja, hochweiß, PG=1000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900587
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30006890
EAN/GTIN:
     4003928727642
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Aus 100 % Altpapier mit hoher Weiße - 101 ISO, CO2-neutral mit Green Energy® hergestellt. Exzellente Papieroberfläche, hervorragende Druck- und Kuvertiereigenschaften. Vollständig deinkbarer Innendruck, wasserlösliche Leime, biologisch abbaubare Fensterfolie aus nachwachsenden Rohstoffen. Nassklebung (NK) - gummiert, Klebegarantie 3 Jahre. Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre. Innendruck: grün.
Klebung HK, Breite 220mm, Höhe 110mm, Papiergewicht 80g/m², Packung mit 1000 Stück, mit Seidenfutter nein
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Fenster:
nein
Farbe:
hochweiß
mit Innendruck:
ja
Klebung:
HK
Breite:
220
Höhe:
110
Papiergewicht:
80
Packung mit:
1000 Stück
mit Seidenfutter:
nein
Material:
RC
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle din lang 80g mf hk hf weiß, briefumschlag c5/6, briefumschläge c 5/6 weiß, Briefumschlag Envirelope® DIN lang, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 25,12*
€ 33,63*
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,05*
€ 36,21*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,11*
€ 43,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,01*
€ 43,95*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,89*
€ 43,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,63*
€ 40,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,52*
€ 39,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,34*
€ 38,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,13*
€ 37,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,96*
€ 35,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
227440
ab € 30,62*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005329
ab € 21,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.