Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge, DIN lang, mit Haftklebeverschluss ohne Fenster, hochweiss Recyclingpapier, 80 g/m-², 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-189432
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     E-227640
EAN/GTIN:
     4003928727642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Hier wird Nachhaltigkeit gross geschrieben: Diese Briefumschläge aus Recyclingpapier der Qualität 80 g/m-² stehen ganz im Zeichen einer COâ‚‚-neutralen Produktion und eignen sich ideal für eine umweltbewusste Büroausstattung.

Auch oder gerade mit kleinen Dingen leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Das beweisen diese Briefumschläge im Format DIN lang. Das Besondere: Sie wurden im Rahmen nachhaltiger Forstwirtschaft mit Green Energy- hergestellt und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet '“ dem ältesten Umweltlogo Deutschlands.

Die Briefumschläge in der Farbe Hochweiss (101 ISO) sind wahlweise in einer Ausführung mit oder ohne links unterseitig angebrachtem Sichtfenster erhältlich. Der umweltbewussten Hersteller-Philosophie folgend, besteht die Fensterfolie aus nachwachsenden Rohstoffen. Der grüne, blickdichte Innendruck ist vollständig deinkbar, sodass sich das Papier nach der Nutzung erneut recyceln lässt.

Die DIN lang Briefumschläge verfügen darüber hinaus über hervorragende Druckeigenschaften. Optisch und qualitativ besteht kein Unterschied zu herkömmlichen Briefhüllen. Ein weiterer Pluspunkt: Mit dem praktischen, geraden Haftklebeverschluss schliessen Sie Ihre Briefe schnell und bequem. Die Lieferung erfolgt im Karton wahlweise mit jeweils 250 oder 1000 Stück.

Weitere Details:

  • Hochwertige Recyclingpapier-Briefumschläge mit Haftklebeverschluss
  • Optisch und qualitativ von Briefumschlägen aus Frischfaserpapier nicht zu unterscheiden
  • Hervorragende Druckeigenschaften
  • Wahlweise mit oder ohne an der Vorderseite links unten angebrachtem Fenster, dieses mit Folie aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Grüner, vollständig deinkbarer Innendruck
  • Blickdicht
  • Selbstklebend und mit geradem Verschluss
  • CO2-neutrales Recyclingpapier der Qualität 80 g/m-²
  • Vereinen sämtliche Aspekte des Umweltschutzes: COâ‚‚-neutral hergestellt mit Green Energy- im Rahmen nachhaltiger Fortwirtschaft sowie ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen Blauer Engel
  • Format: jeweils DIN lang (C5/6)
  • Farbe: jeweils hochweiss (101 ISO)
  • Masse: jeweils L 210 x B 210 x H 100 mm
  • Verpackungseinheit: wahlweise im Karton mit 250 Stück oder 1000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft; Blauer Engel
Stück pro Paket:
1000
Recyclebar:
Ja
Blickdicht:
Ja
Format:
DIN lang
Fenster:
Nein
Klebung:
haftklebend
Material:
Recyclingpapier
Grammatur:
80 g/m²
Verschlussart:
gerade
Innendruck:
grün
Bedruckbar mit:
nicht bedruckbar
Höhe:
100 mm
FSC-zertifiziert:
Nein
Sichtfenster:
Nein
Breite:
210 mm
Länge:
210 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 25,20*
€ 33,77*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,06*
€ 36,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,95*
€ 44,01*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,93*
€ 44,01*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,76*
€ 44,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
227440
ab € 30,76*
Ähnlich
Euro Kuvert
E-386450
ab € 21,89*
Ähnlich
Euro Kuvert
E-386440
ab € 22,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.