Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN C6, weiß, SK, ohne Seidenfutter mayer network 30005324, PG=1000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900531
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005324
EAN/GTIN:
     4003928711863
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Selbstklebend (SK), Klebegarantie 6 Monate.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
114
mit Seidenfutter:
nein
Material:
Papier ECF
Papiergewicht:
75
Breite:
162
Format:
DIN C6
mit Innendruck:
nein
Packung mit:
1000 Stück
Fenster:
ja
Klebung:
SK
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, briefumschlag c6 weiß sk 75g, c6 fensterbriefumschlag, c6 fensterbriefumschlag selbstklebend, Briefumschlag DIN C6, weiß, SK, ohne Sei, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,91*
€ 29,55*
2 Tage
32
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,92*
€ 32,44*
Lager 107
pro Paket
Frei Haus
ab € 47,86*
€ 71,50*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,50*
€ 85,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,46*
€ 83,85
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 61,91*
€ 73,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,88*
€ 71,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,87*
€ 68,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,52*
€ 63,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,86*
€ 56,95
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30005426
ab € 24,32*
Sonstiges
MAILmedia
30006838
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.