Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoset Easy Photo Pack KP-36IP Canon KP-36IP, PG=36BL


Menge:  Kit  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-857099
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     KP-36IP
EAN/GTIN:
     4960999047034
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Brillante Fotos mit hoher Farbstabilität. Mit der Kombination aus Canon-Tinte und Canon-Originalfotopapier erhalten Sie Drucke, die ein Leben lang halten.
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
nein
für Druckertyp:
CP-100, 200, 220, 300; SELPHY CP-330, 400, 500, 510, 600, 71
Setinhalt:
inkl. 36 Blatt Fotopapier 10 x 15 cm
Farbe:
cyan, magenta, gelb
Originalzubehör:
ja
wiederaufbereitet:
Nein
Bezeichnung (Typ):
Easy Photo Pack KP-36IP
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
Canon:
Card Photo Printer CP 100; Card Photo Printer CP 200; Card Photo Printer CP 220; Card Photo Printer CP 300; Card Photo Printer CP 330; Selphy CP 1000; Selphy CP 1200; Selphy CP 1200 Series; Selphy CP 1200 white; Selphy CP 1300; Selphy CP 1300 pink; Selphy CP 1300 Series; Selphy CP 1300 white; Selphy CP 1500; Selphy CP 1500 pink; Selphy CP 1500 Series; Selphy CP 1500 white; Selphy CP 220; Selphy CP 330; Selphy CP 400; Selphy CP 500; Selphy CP 510; Selphy CP 520; Selphy CP 530; Selphy CP 600; Selphy CP 710; Selphy CP 720; Selphy CP 730; Selphy CP 740; Selphy CP 750; Selphy CP 760; Selphy CP 770; Selphy CP 780; Selphy CP 780 Blue; Selphy CP 780 Pink; Selphy CP 780 Series; Selphy CP 790; Selphy CP 800; Selphy CP 810; Selphy CP 820; Selphy CP 900; Selphy CP 910
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, inkjetfotopapier canon, inkjet fotopapier, Fotoset Easy Photo Pack KP-36IP, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,66*
€ 13,04*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 9,86*
€ 13,48*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 9,99*
€ 13,55*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,32*
€ 13,92*
Lager 107
1
pro Kit
€ 4,30*
ab € 13,82*
€ 18,61*
Menge:  Kit  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 18,61*
€ 22,15
pro Kit
ab 2 Kits
€ 18,15*
€ 21,60
pro Kit
ab 5 Kits
€ 17,81*
€ 21,19
pro Kit
ab 10 Kits
€ 17,30*
€ 20,59
pro Kit
ab 20 Kits
€ 15,78*
€ 18,78
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 13,82*
€ 16,45
pro Kit
1 Kit enthält 36 Blätter (ab € 0,38389* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
7741A001AA
ab € 16,06*
Sonstiges
Canon
7740A001AH
ab € 16,80*
Sonstiges
Canon
7429B001AA
ab € 16,13*
Sonstiges
Canon
7739A001AH
ab € 16,05*
Sonstiges
Canon
3115B001AA
ab € 17,34*
Sonstiges
Canon
8569B001AA
ab € 230,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.