Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-856998 Herst.-Nr.: PP201/10x15 EAN/GTIN: 4960999484198 |
| |
|
| | |
| Für Ergebnisse in überragender Qualität mit einem glänzenden Finish. Oberfläche hochglänzend, Packung mit 50 Blatt Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 10 x 15 cm | Fotos pro Blatt: | 1 | Oberfläche: | hochglänzend | Kanten: | glatt | Packung mit: | 50 Blatt | Papiergewicht: | 260 | bedruckbar mit: | InkJet-Drucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, laser-fotopapier glänzend, laser fotopapier, fotodruckpapier canon, Fotopapier Plus Glossy II, EDV-Papier, EDV-Papiere, Foto-Glossypapier für Drucker, Foto-Hochglanzpapier für Drucker, Foto-Seidenmattpapier für Drucker, Foto-Sticker für Drucker, Fotobedarf, Fotoformatpapier für Drucker, Fotopapier für Drucker, Fotopapiere, Glossypapier, Glossypapier für Drucker, Glossypapiere, Hochglanzpapier, Hochglanzpapier für Drucker, Hochglanzpapiere, Inkjet-Albumblatt, Inkjet-Digitalfotopapier, Inkjet-Digitalphotopapier, Inkjet-Fotoalbumblatt, Inkjet-Fotokarton, Inkjet-Fotopapiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjet-Photokarton, Inkjet-Photopapiere, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Photo-Glossypapier für Drucker, Photo-Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Seidenmattpapier für Drucker, Photo-Sticker für Drucker, Photoformatpapier für Drucker, Photopapier für Drucker, Photopapiere, Spezialpapier Foto (Inkjet), Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Ultra-Fotopapier für Drucker, Ultra-Photopapier für Drucker |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,33* | € 15,15* | | | | | 41 Tage | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 10,36* | € 15,17* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,50* | ab € 10,49* | € 15,32* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 10,51* | € 15,38* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 17,23* | € 25,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,3446* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|