Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-SEPA-Überweisungsformular sigel ZV572, beleglesefähig ja, A4, 210mm breit, 90g/m², PG=250BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-834508
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     ZV572
EAN/GTIN:
     4004360887871
Suchbegriffe:
Zahlschein
Überweisung
Überweisungen
Überweisungsformular
OCR-Spezialpapier (Ink/Laser), entsprechend den aktuellen Richtlinien, beleglesefähig, Mikroperforation, auf DIN-A4-Bogen. Zum Ausfüllen mit PC und Drucker. Für Überweisungsbeträge in andere EU-/EWR-Staaten. Gültig für alle Banken und Sparkassen. Assistent für Zahlungsvordrucke: www.sigel.de/formularbeschriftung.
Höhe 297mm, bedruckbar mit InkJet-, Laserdrucker, Perforation ultrafeine MP, selbstdurchschreibend nein, Anzahl Blatt 250, Papier OCR-Spezialpapier
Weitere Informationen:
beleglesefähig:
ja
Format:
DIN A4
Breite:
210
Höhe:
297
Papiergewicht:
90
bedruckbar mit:
InkJet-, Laserdrucker
Perforation:
ultrafeine MP
selbstdurchschreibend:
nein
Anzahl Blatt:
250
Besonderheit:
für Überweisungsbeträge innerhalb Deutschlands als auch in a
Papier:
OCR-Spezialpapier
Weitere Suchbegriffe: Überweisungsvordruck, zahlschein sigel, zahlschein, PC-SEPA-Überweisungsformular, Auslandsüberweisung, Bankformular, Bankformulare, Bankvordruck, Einzahlungsbeleg, Empfangsbescheinigung, Formular, Formulare, Lastschrift, Orderscheck, PC-Auslandsüberweisung, PC-Bankformular, PC-Bankformulare, PC-Bankvordruck, PC-Drucker-Formular (Zahlungsverkehr), PC-Formular (Zahlungsverkehr), PC-Lastschrift, PC-Orderscheck, PC-Scheckeinlieferung, PC-Scheckeinreicher, PC-Spendenüberweisung, PC-Überweisung, PC-Überweisungen, PC-Überweisungsformular, PC-Überweisungsformulare, PC-Verrechnungsscheck, PC-Zahlungsverkehrsvordruck, Scheckeinlieferung, Scheckeinreicher, Spendenüberweisung, transaction form, Transportbeleg, Überweisungsformulare, Verrechnungsscheck, Vordruck, Vordrucke, Wechselgeldanforderung, Zahlungsverkehrsvordruck
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
pro Paket
€ 5,49*
ab € 29,07*
€ 38,75*
2 Tage
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,99*
€ 39,90*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 40,62*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 31,09*
€ 41,31*
Lager 107
pro Paket
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 74,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,75*
€ 88,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,89*
€ 87,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,89*
€ 77,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,00*
€ 73,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,70*
€ 67,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 56,51*
€ 67,25
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,22604* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SW235
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.