Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock RCP A4+ LANDRÉ® 100050220, kariert mit Rand links, Lochung 4-fach, 80 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-720709
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050220
EAN/GTIN:
     4021666001428
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Der Recycling Collegeblock mit Rand links aus 100 % Altpapier mit fester Kartonunterlage für ein sicheres Schreibgefühl und seitlicher Spirale, wodurch 360° Umblättern und ein einfaches Beschreiben der Rückseite möglich ist. Die 4fach - Lochung und Perforation sorgen für ein schnelles Heraustrennen und Abheften.
Papiergewicht 70g/m², Perforation Mikroperforation
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4+
Lineatur:
kariert mit Rand links
Farbe:
weiß
Lochung:
4-fach
Anzahl Blatt:
80
Papiergewicht:
70
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
Papier:
RC
Umweltfreundliches Merkmal:
RC ? 100 % Altpapier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, landre collegeblock a4 kariert, college-block liniert, collegeblock liniert blauer engel, Collegeblock RCP A4+, Block (College), Block (Notizen), Block (Steno), Briefblock (Büro), Kollegblock, Kollegblöcke, Notizblock, Notizblock (College), Notizblock (Steno), Notizblöcke, Notizbuch (Ringmappe), Ringmappen-Notizbuch, Schreibblock (College), Schreibblock (Steno), Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, Spiralblock (College), Spiralblock (Notizen), Spiralblock (Steno), Spiralnotizblock, Spiralnotizblock (Steno), Spiralschreibblock, Spiralschreibblock (College), Spiralschreibblock (Steno), Stenoblock
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,51*
€ 2,25*
10 Tage
21
1
€ 5,87*
ab € 1,49*
€ 2,75*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,51*
€ 2,77*
1
€ 6,95*
ab € 1,80*
€ 3,37*
1
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.