Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Was war inzwischen, was ist zu tun? AVERY Zweckform® 1014, A6, 105mm breit, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-711070
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1014
EAN/GTIN:
     4004182010143
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Einfache, praxisgerechte Gestaltung mit vordefinierten Feldern. Ideal für Kommunikation und Notizen bei Abwesenheit. Auffällige Farbgebung, beidseitig bedruckt. Sicherheitsbindung für starke Beanspruchung bis zum letzten Blatt. Aus 100% Altpapier gefertigt.
Höhe 148mm, Anzahl Blatt 50, Abheftlochung ja, beschriftbar mit Hand, selbstdurchschreibend nein, Papier RC, Bindung Klebebindung, Perforation Mikroperforation, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Format:
DIN A6
Breite:
105
Höhe:
148
Anzahl Blatt:
50
Abheftlochung:
ja
beschriftbar mit:
Hand
selbstdurchschreibend:
nein
Papier:
RC
Bindung:
Klebebindung
Perforation:
Mikroperforation
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Begleitnotiz, Kurzbrief, Kurzbriefbuch, Kurzmitteilung, Kurzmitteilung-Vordruck, Notiz-Block, Notizblock, Telefonnotiz, Telefonnotiz-Formular, Telefonnotiz-Vordruck, Telefonnotizblock, zweckform begleitnotiz, notizblock, telefonnotizblock a6, Notizblock Was war inzwischen, was ist z, Adressenbuch (Formular), Block, Blöcke, Durchschreibebuch, Eilt sehr, Faxformular, Formular, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Gesprächsnotizblock, Gesprächsnotizblöcke, Gesprächsnotizen, Hausmitteilung, Informationsformular, Informationsformulare, Internet-Adressenbuch (Formular), Kolonnen-Durchschreibebuch, Kurznotiz, Mitteilungsformular, Mitteilungsformulare, Notizblöcke, PC-Drucker-Formular (Fax, Mitteilung), PC-Formular (Fax, Mitteilung), Schriftverkehrformular, Schriftverkehrformulare, Telefaxformular, Telefonnotizen, Vordruck, Vordrucke
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,03*
€ 1,80*
2 Tage
148
1
€ 2,90*
ab € 1,06*
€ 1,86*
1 Tag
58
1
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,95*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,48*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.