Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenbestandsrechnung AVERY Zweckform® 318, A5, 149mm breit, 210mm hoch, Abheftlochung ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-710949
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     318
EAN/GTIN:
     4004182003183
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
selbstdurchschreibend nein, beschriftbar mit Hand, Schreibmaschine, Bindung Klebebindung, Perforation Mikroperforation, Anzahl Blatt 50, Papier chlorfrei gebleicht
Weitere Informationen:
Format:
DIN A5
Breite:
149
Höhe:
210
selbstdurchschreibend:
nein
Abheftlochung:
ja
beschriftbar mit:
Hand, Schreibmaschine
Bindung:
Klebebindung
Perforation:
Mikroperforation
Anzahl Blatt:
50
Papier:
chlorfrei gebleicht
Papiergewicht:
53
Weitere Suchbegriffe: Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, kassenbestandsrechnung a5, kassenabrechnung, kassenbestandsrechnung zweckform, Ausgabe-/Einnahmebeleg, Ausgabebeleg, Ausgabeformular, Bilanz- und Betriebsübersicht, Buchhaltungsformular, Buchungsbeleg, Buchungsformular, Einnahmebeleg, Einnahmeformular, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Gutschein, Kassenbericht/Bestandsrechnung, Kassenberichte, Kassenblock, Kassenzettelaufrechnungsblock, Kassenzettelblock, Mahnbescheid, Mahnung, Mietquittung, PC-Drucker-Formular (Rechnung, Mahnung), PC-Formular (Rechnung, Mahnung), PC-Mahnbescheid, PC-Rechnung, PC-Rechnungsformular, PC-Zahlschein, PC-Zahlungserinnerung, Quittung, Quittungsformular, Rechnung, Rechnungsformular, Vordruck, Vordrucke, Zahlschein, Zahlungserinnerung, Zimmerrechnungsformular
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
367
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 3,08*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,87*
€ 3,12*
3 Tage
285
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,88*
€ 3,17*
2 Tage
172
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,69*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,35*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.