Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift JUMBO GRIP 10er Promoetui FABER-CASTELL 28 09 21, Stiftform Dreikant, wasserfest nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-7042610
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     28 09 21
EAN/GTIN:
     4005402809219
Suchbegriffe:
Farbstift JUMBO GRIP 10er Promoetui
Bleistift für Erstklässler
Buntstift
Buntstifte
Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus Textilien. SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
wasservermalbar ja, wischfest nein, Inhalt der Packung 5x Promotionetui JUMBO GRIP 8 Farbstifte + 1 JUMBO GRIP Bleistift + 1 Namensfeldstift in Kartonverpackung, Länge 175mm, Lackierung auf Wasserbasis ja, Schaftfarbe sortiert
Weitere Informationen:
Stiftform:
Dreikant
wasserfest:
nein
wasservermalbar:
ja
wischfest:
nein
Inhalt der Packung:
5x Promotionetui JUMBO GRIP 8 Farbstifte + 1 JUMBO GRIP Blei
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis:
ja
Schaft lackiert:
ja
Schaftfarbe:
sortiert
Lieferumfang:
5x Promotionetui JUMBO GRIP 8 Farbstifte + 1 JUMBO GRIP Blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.