Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaltenbuch mit Kopfleiste DIN A4 KÖNIG & EBHARDT 8611031, 3 Spalten, 40 Blatt, 80g/m², hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-702804
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8611031
EAN/GTIN:
     4014149143302
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Spaltenbuch mit beweglicher Kopfleiste, 32 Zeilen. Einband hochglanzlackierter Karton.
austauschbare Kopfleiste ja, Bindung drahtgeheftet, mit Seitenzahlen ja, Schema 1 Seite
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Anzahl Spalten:
3
Farbe/Motiv Einband:
hellblau
Anzahl Blatt:
40
austauschbare Kopfleiste:
ja
Bindung:
drahtgeheftet
mit Seitenzahlen:
ja
Schema:
1 Seite
Papiergewicht:
80
Material Einband:
Karton PVC-kaschiert
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, könig ebhardt geschäftsbuch a4, diarien a4, diarien, Spaltenbuch mit Kopfleiste DIN A4, Abschlussbogen (Bilanz, Betriebsübersich, Betriebsübersichtsbogen, Bilanzbogen, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Geschäftsbücher, Kopfleisten-Spaltenbuch, Spalten-Bogen, Spalten-Geschäftsbuch, Spaltenbücher, Vordruck, Vordrucke
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 11,59*
€ 16,88*
3 Tage
41
1
€ 2,90*
ab € 11,53*
€ 16,89*
1
€ 6,95*
ab € 12,23*
€ 18,21*
3 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 13,98*
€ 18,47*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 25,57*
€ 34,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.