| |
|
| Artikel-Nr.: 107-701743 Herst.-Nr.: 104356090 EAN/GTIN: 4061947006193 |
| |
|
| | |
| Mit flexiblem Karton-Einband, klebegebunden. Mit Einstecktasche, Gummizugverschluss und Stiftschlaufe. Abgerundete Ecken. Weitere Informationen: | | Papiergewicht: | 90 | Farbe/Motiv Einband: | schwarz | Material Einband: | Karton | Bindung: | klebegebunden | Papier: | FSC®-zertifiziert | Anzahl Blatt: | 96 | Lineatur: | unliniert | Farbe Rücken: | anthrazit | Format: | DIN A5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, diarien a5 brunnen, diarien a5, diarien, Kladde FACT!plus A5, Diarium, Diarium (Geschäftsbuch), Geschäftsbücher, Kladde (Geschäftsbuch), Kladden, Kopfleistenbuch, Notizbuch, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher, Schreibkladde (Geschäftsbuch) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 7,70* | € 11,92* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 24,26* | € 36,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|