Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch DIN A4 Deckenband, mit Kopfleiste KÖNIG & EBHARDT 8611322, 80g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-701636
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8611322
EAN/GTIN:
     4014149138704
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Variable Selbsteinteilung: bewegliche Kopfstreifen werden zur Einteilung aus der Kunststoffhülle herausgezogen und individuell beschriftet. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Papiergewicht:
80
Bindung:
fadengeheftet
mit Seitenzahlen:
nein
Farbe/Motiv Einband:
grau
Anzahl Blatt:
96
Lineatur:
rautiert
Format:
DIN A4
austauschbare Kopfleiste:
ja
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, könig ebhardt geschäftsbuch a4, diarien a4, diarien, Geschäftsbuch DIN A4 Deckenband, mit Kop, Diarium (Geschäftsbuch), Geschäftsbücher, Kladde (Geschäftsbuch), Kopfleistenbuch, Schreibbuch, Schreibbücher, Schreibkladde (Geschäftsbuch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 57,55*
€ 76,81*
9 Tage
101
€ 5,87*
ab € 59,90*
€ 79,61*
Lager 107
Frei Haus
ab € 165,23*
€ 209,80*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.