Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch A5 KÖNIG & EBHARDT 8615211, 70g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-700635
Hersteller:
     König & Ebhardt
Herst.-Nr.:
     8615211
EAN/GTIN:
     4014149119307
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Geeignet als Geschäfts-, Merk- und Tagebücher. Ohne Register. Aus weißem, chlorfrei gebleichtem Papier. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Papiergewicht:
70
Farbe/Motiv Einband:
hellblau
Material Einband:
Glanzkarton
Bindung:
drahtgeheftet
Höhe:
210
Breite:
148
mit Seitenzahlen:
nein
Anzahl Blatt:
40
Lineatur:
kariert, 5 mm
Format:
DIN A5
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, registerbuch könig & eberhardt a5, register buch, registerbuch a5, Geschäftsbuch A5, Diarium (Geschäftsbuch), Geschäftsbücher, Kladde (Geschäftsbuch), Kopfleistenbuch, Schreibbuch, Schreibbücher, Schreibkladde (Geschäftsbuch)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 5,49*
ab € 2,50*
€ 4,36*
9 Tage
101
1
€ 5,87*
ab € 2,59*
€ 4,56*
3 Tage
unbekannt
10
€ 15,00*
ab € 3,86*
€ 5,29*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,55*
€ 6,09*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 7,06*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.