Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktionsmappe A4 PP MAPPEI 124090/02, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-690202
Hersteller:
     Mappei
Herst.-Nr.:
     124090/02
EAN/GTIN:
     4041282006751
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Aktionsmappe zur Aufnahme von bis zu 2 cm Schriftgut in DIN A 4., mit angeschweißter Läuferschiene und verschieden farbigen, aufgesetzten Beschriftungsläufer. Aus Polypropylen, 400 g/m², glasklar. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Organisationsaufdruck:
ja
Ausstattung:
mit Beschriftungsläufer
für Format:
DIN A4
Umweltfreundliches Merkmal:
wiederverwendbar
Besonderheit:
mit Läufer
Material:
PP
Papiergewicht:
400
Weitere Suchbegriffe: Einstell-Mappe, Einstellmappe, aktionsmappe rot, aktions mappe, Aktionsmappe A4 PP, Einstellmappen, Registratur, Stehsammlerregistratur, Stehsammlerregistratur (Mappe), Stehsammlerregistraturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.