Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationshefter ELBA chic® ULTIMATE® ELBA 100333013, für Format A4, 318mm breit, rot, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-680636
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100333013
EAN/GTIN:
     3362940001866
Suchbegriffe:
Mehrfachhängehefter
Organisationshefter
Personal-Akte
Personalakte
Der ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter ist aus exklusivem 240 g/m² starkem Kraft-Karton, der auch bei intensivem Gebrauch nicht reißt. Zusätzliche Stabilität bietet die starke Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Durch die 5 Trennblätter mit je einer kaufmännischen Heftung ist der Organisationshefter optimal geeignet für die detaillierte Organisation von Projekten. Die dehnbare Innentasche am Rückendeckel bietet zusätzlich Platz für lose Blätter oder andere Dinge, die nicht abgeheftet werden sollen. Zur Beschriftung ist der Organisationshefter mit einem Komfort-Sichtreiter ausgestattet, dessen Rückwand für einen leichteren Austausch der Beschriftungsschilder aufklappbar ist. Ein Daumenausschnitt erleichtert das Blättern. Der ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter ist innen und außen grün. Er ist zertifiziert mit dem Umweltzeichen Der Blaue Engel. Bei der Beschriftung unterstützt Sie elbaprint.com.
Höhe 245mm, Papiergewicht 240g/m², Zertifikate und Zulassungen blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
rot
Breite:
318
Höhe:
245
Papiergewicht:
240
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel
Ausstattung:
Dehntasche am Rückdeckel, übersichtlicher Organisationsdruck
Material:
starker Kraft-Karton 240 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Personalhefter, elba personalhefter a4, elba organisationshefter, organisationshefter, Organisationshefter ELBA chic® ULTIMATE®, Dokumenten-Hefter, Fünffachhefter, Hefter, Kfz-Hefter, Mehrfachhefter, Miethefter, Organisations-Schnellhefter, Organisations-Sichthefter, Schnellhefter, Sichthefter, Spezialhefter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,518*
€ 6,272*
3 Tage
105
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 6,44*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,51*
€ 6,44*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,642*
€ 6,584*
Lager 107
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 56,10*
€ 75,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,80*
€ 90,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,07*
€ 79,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,38*
€ 77,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,33*
€ 70,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 57,88*
€ 68,88
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 56,10*
€ 66,76
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.