Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche ELBA chic® ULIMATE® ELBA 100560147, gelb, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-680631
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560147
EAN/GTIN:
     4002030851627
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Ordnung leicht gemacht und chic im Design. Die ELBA chic ULTIMATE Hängetasche ist aus exklusivem 240 g/m² starkem Kraft-Karton, der auch bei intensivem Gebrauch nicht reißt. Zusätzliche Stabilität bietet die starke Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Für die komfortable Lose-Blatt-Ablage ist die Hängetasche ideal geeignet. Seitlich ist sie mit Leinenfröschen geschlossen, so daß die Unterlagen nicht herausrutschen können. Durch die Schlitzstanzung am oberen Rand kann sie jedoch durch den ELBA Einhänge-Heftstreifen ergänzt und so zusätzlich für geheftete Unterlagen genutzt werden. Zur Beschriftung ist die Mappe mit einem Komfort-Sichtreiter ausgestattet, dessen Rückwand für einen leichteren Austausch der Beschriftungsschilder aufklappbar ist. Zusätzlich kann das Beschriftungsfeld auf der Vorderseite genutzt werden. Die ELBA chic ULTIMATE Hängetasche ist innen und außen gellb und hat eine Kapazität für ca. 330 DIN A4-Blätter. Bei der Beschriftung unterstützt Sie elbaprint.com. Die ELBA chic ULTIMATE Hängetasche ist eingeschweißt im 5-er Pack.Das System der platzsparenden Hängeregistratur kann auch dort Verwendung finden, wo kein entsprechendes Mobiliar für Hängeregistraturen vorhanden ist. Nutzen Sie dann einfach die ELBA Hängeregistraturkörbe und -boxen.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausstattung:
mit Leinenfröschen
Packung mit:
5
Papiergewicht:
240
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
für Anzahl Blatt:
330
Besonderheit:
für ca. 330 DIN-A4-Blätter, 5er-Pack, in Folie eingeschweißt
Material:
Karton
Organisationsaufdruck:
nein
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, elba hängemappen gelb, a4 einhängemappe, einhängemappe elba, Hängetasche ELBA chic® ULIMATE®, Hänge-Klarsichttasche, Hängeklarsichttasche, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Tasche), Hängeregistraturen, Hängetaschen, Registratur, Registraturen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 7,27*
€ 10,68*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,27*
€ 10,69*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 7,29*
€ 10,72*
1
€ 7,95*
ab € 7,23*
€ 10,97*
2 Tage
35
1
€ 2,90*
ab € 7,72*
€ 11,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.