Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachheftzunge ELBA 100552033, 150mm breit, 13mm hoch, Packung mit 50, weiß, PG=50ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-680404
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552033
EAN/GTIN:
     4002030805903
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
ELBA Flachheftzunge für Einstellmappen. Aus PP-Kunststoff. Zum nachträglichen Einstecken. Durch die Flachheftzunge wird aus einer Einstellmappe ein Einstellhefter: die Zunge wird in die Schlitze einer Einstellmappe eingefädelt und mit Hilfe eines Heftstreifens (PVC) kann das Schriftgut abgeheftet in der Einstellmappe aufbewahrt werden. Größe: 150 x 13 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
150
Höhe:
13
Packung mit:
50
Besonderheit:
zum nachträglichen Einstecken in ELBA Einstellmappen 80 432,
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Einstell-Mappe, Einstellmappe, Heftzungen, Schnellhefter Doppelheftzunge, Schnellhefter Heftzunge, einschiebmappen weiß, aktions mappe, einstellmappen elba, Flachheftzunge, Abheftstreifen, Aktendulli, Einsteck-Heftstreifen, Einsteckheftstreifen für Registratur, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Heftstreifen, Heftstreifen für Hängemappe, Heftstreifen für Pendelmappe, Heftzunge, Registratur, Registratur-Zubehör (Heftstreifen)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,20*
€ 7,08*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,29*
€ 8,04*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,939*
€ 9,349*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,41*
€ 14,22*
9 Tage
12
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,47*
€ 15,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.