Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter, kfm. Heftung, Manilakarton ELBA 100560103, für Format A4, 318mm breit, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-680117
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560103
EAN/GTIN:
     4002030901162
Suchbegriffe:
Pendelhefter, kfm. Heftung, Manilak...
Hängeregistratur
Hängeregistraturen
Mehrfach-Pendelhefter
Die ELBA Pendelregistratur ist die raumsparende Lösung für den umfangreichen Aktenbestand, da die Akten dank der besonderen Aufhängung nebeneinander auf einer Metallschiene hängen. Der ELBA Pendelhefter ist aus starkem 320 g/m² Manilakarton (Recycling) und ist mit einem stabilen Metallhängebeschlag zur Aufhängung ausgestattet. Die Schnellhefter-Mechanik auf dem Falz ist für die kaufmännische Heftung ausgelegt. Im Rückendeckel hat der Pendelhefter Schlitzstanzungen zum anbringen von farbigen Stecksignalen oder Sichtleisten. Über den Organisationsdruck können die Hefter eindeutig beschriftet werden. Der ELBA Pendelhefter ist innen und außen gelb und hat eine Kapazität für ca. 200 DIN A4-Blätter.
Höhe 265mm, Heftung mit kaufmännischer Heftung, Organisationsaufdruck ja, Ausstattung mit Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder Pendelsichtleisen. Metallhängebeschlag, Papiergewicht 320g/m², Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
grau
Breite:
318
Höhe:
265
Heftung:
mit kaufmännischer Heftung
Organisationsaufdruck:
ja
Ausstattung:
mit Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder
Papiergewicht:
320
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Besonderheit:
für ca. 200 DIN A4-Blätter
Material:
Manilakarton (RC)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 0,92*
50
€ 5,50*
ab € 0,69*
€ 0,96*
12 Tage
unbekannt
50
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 0,98*
2 Tage
213
1
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,22*
Lager 107
50
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.