Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor® Einstellhefter Leitz 2442-00-11, für Format A4, Heftung kaufmännisch, chamois, ST=50ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670736
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2442-00-11
EAN/GTIN:
     4002432305216
Suchbegriffe:
Einstell-Hefter
Einstellhefter
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einstellhefter für die kaufmännische Heftung. Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab. Mit Markierungslinien zum Aufkleben von Beschriftungsschildern, Ziffern- und Buchstabensignalen. Mit zwei Schlitzstanzungen oben und unten für Stecksignale 6030. Heftmechanik 80 mm, mit beweglichem Heftfalz. Größe: 305/323 x 230 mm.
Organisationsaufdruck nein, Packung mit 50, Ausstattung Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab. Mit 2 Schlitzstanzungen oben und unten für Stecksignale 6030, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
chamois
Heftung:
kaufmännisch
Organisationsaufdruck:
nein
Packung mit:
50
Ausstattung:
Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab. Mit 2 Schlitzstanzung
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Papiergewicht:
260
Besonderheit:
mit Markierungslinien zum Aufkleben von Beschriftungsschilde
Material:
Karton (RC)
Weitere Suchbegriffe: Einschiebe-Mappe, Einschiebmappe, Einstell-Mappe, Einstellmappe, einstellmappen leitz, einstellhefter, Orgacolor® Einstellhefter, Registratur, Stehsammlerregistratur, Stehsammlerregistratur (Hefter), Stehsammlerregistraturen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1414
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,67287*
€ 0,93287*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 1,01*
10 Tage
1414
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,04*
1 Tag
1414
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,07*
Lager 107
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,67*
€ 94,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
66101000
ab € 12,67*
Zubehör
Leitz
66111000
ab € 13,42*
Zubehör
Leitz
66121000
ab € 12,89*
Zubehör
Leitz
66131000
ab € 13,41*
Zubehör
Leitz
66141000
ab € 12,83*
Zubehör
Leitz
66151000
ab € 12,91*
Zubehör
Leitz
66161000
ab € 12,85*
Zubehör
Leitz
66171000
ab € 12,80*
Zubehör
Leitz
66181000
ab € 12,89*
Zubehör
Leitz
66191000
ab € 12,96*
Zubehör
Leitz
66201000
ab € 13,45*
Zubehör
Leitz
66211000
ab € 13,48*
Zubehör
Leitz
66221000
ab € 12,97*
Zubehör
Leitz
66231000
ab € 12,77*
Zubehör
Leitz
66241000
ab € 13,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.