|  |
 |
| Artikel-Nr.: 107-670714 Herst.-Nr.: 2440-00-00 EAN/GTIN: 4002432305209 |
| | |
|
|  |  |
 | Mit beweglichem Heftfalz und kaufmännischer Heftung. Zur direkten Beschriftung bzw. zum Aufkleben von Beschriftungsschildchen. Oben und seitlich offen. Heftung (Art) kaufmännische Heftung, Packungsmenge 50 Stück, Papiergewicht (g/qm) 250g/m², Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel Weitere Informationen:  |  | für Papierformat: | DIN A4 | Farbe: | naturbraun | Heftung (Art): | kaufmännische Heftung | Organisationsaufdruck (ja/nein): | ja | Packungsmenge: | 50 Stück | Papiergewicht (g/qm): | 250 | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Material (Werkstoff): | Karton (RC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einstellhefter mit beweglichem Heftfalz, Registratur, Stehsammlerregistratur, Stehsammlerregistratur (Hefter), Stehsammlerregistraturen |
|  |  |
| |