Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhakhefter FALKEN 80000730, chamois, PG=50ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670639
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80000730
EAN/GTIN:
     4014481506216
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Mit kaufmännischer Heftung, geöst. Abheftvorrichtung und Organisationsdruck. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Organisationsaufdruck:
ja
Heftung:
kaufmännische Heftung
Abheftvorrichtung:
ja
Höhe:
305
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
für Anzahl Blatt:
170
Material:
Manila Karton RC
Papiergewicht:
250
Breite:
240
Vorderdeckel:
halb
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Schlauch-Hefter, Schlauchhefter, Schlaufen-Hefter, Schlaufenhefter, falken einhakhefter chamois, schlauch hefter, einhak-hefter falken, Einhänge-Schnellhefter, Einhänge-Sichthefter, Einhängehefter, Federschlitzhefter, Hefter, Klemmhefter, Klemmhefter (Einhängehefter), Ösenhefter, Ösenschmalhefter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
887
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37*
€ 0,67*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,38*
€ 0,69*
10 Tage
127
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,75*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,44*
€ 0,80*
Lager 107
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 60,76*
€ 79,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,70*
€ 94,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 62,66*
€ 74,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 61,85*
€ 73,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,85*
€ 72,41
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 60,76*
€ 72,30
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.