Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-670514 Herst.-Nr.: 30055 EAN/GTIN: 4021068300556 |
| |
|
| | |
| Tagungsmappe aus hochwertigem Nappaleder. Auf der linken Seite befinden sich diverse Einschubfächer sowie ein Solarrechner, der auch herausgenommen werden kann. Auf der rechten Seite befindet sich ein DIN A4 Block. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Höhe: | 315 | mit Schultergurt: | nein | Material: | Leder | Breite: | 260 | Tiefe: | 20 | für Format: | DIN A4 | Ausstattung: | Inkl. Taschenrechner und Block. Mit drei Visitenkartenfächer | mit Griff: | nein | Bezeichnung (Typ): | Schreibmappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Ledermappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, konferenzmappe a4 leder schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, Schreibmappe A4 CATANA, Dokumentenmappe, Dokumentenmappen, Klemmbrettmappe, Konferenzmappen, Linkshändermappe, Managermappe, Messemappe, Organisationsmappe, Präsentation, Schreibmappen, Verkaufsmappe, Vertretermappe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 36,23* | € 49,30* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 38,11* | € 53,72* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 39,67* | € 53,75* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 41,47* | € 56,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|