Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmappe Catana A4 Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibmappe Catana A4 Leder schwarz
Schreibmappe Catana A4 Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#JUES30055
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     30055
EAN/GTIN:
     4021068300556
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
  • Schreibmappe CATANA ausgestattet mit einem Reißverschluss, Taschenrechner, Schreibblock und drei Visitenkartenfächer
  • Material: Nappaleder
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Klemmvorrichtung enthalten:
nein
Marke:
Alassio
Material:
Leder
Produktbreite:
31.5 cm
Produkthöhe:
26 cm
Taschenrechner enthalten:
ja
Tiefe:
20 mm
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Ledermappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, konferenzmappe a4 leder schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, Dokumentenmappe, Jüscha, Managermappe, Messemappe, Organisationsmappe, Verkaufsmappe, Vertretermappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 36,29*
€ 49,07*
€ 5,50*
ab € 38,37*
€ 53,46*
€ 4,30*
ab € 39,82*
€ 53,50*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 41,68*
€ 55,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.