Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängebox ALPHA® Leitz 1907-00-95, für Anzahl Hängemappen 25, für Format A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670482
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1907-00-95
EAN/GTIN:
     4002432355822
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Für den Hängezug und zum Stellen, mit Griffen. Boden 120 mm, aufklappbar, dadurch zusätzlich 40 mm Bearbeitungsraum. Für Einstellmappen 2444.
Breite 345mm, Höhe 265mm, Tiefe 130mm
Weitere Informationen:
für Anzahl Hängemappen:
25
für Format:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Breite:
345
Höhe:
265
Tiefe:
130
Material:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Sammelbehälter, hängeboxen leitz schwarz, hängeablagebox leitz, hängebox, Hängebox ALPHA®, Aktei, Aktei-Box, Akteien, Akteikoffer, Hänge-Box, Hänge-Korb, Hängeboxen, Hängemappen-Box, Hängemappen-Koffer, Hängemappenboxen, Hängemappengestell, Hängemappenkoffer, Hängeregistratur-Box, Hängeregistratur-Korb, Hängeregistraturbox, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturkorb, Klein-Aktei, Koffer-Aktei
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,66*
€ 25,51*
8 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,52*
€ 26,60*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,94*
€ 27,13*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 21,62*
€ 29,58*
9 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 40,11*
€ 54,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
24440011
ab € 0,85808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.