Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter SERIE 18 Leitz 1814-00-85, für Format A4, Ausstattung Daumenausschnitt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670418
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1814-00-85
EAN/GTIN:
     4002432303106
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Überstehender Reiterfalz mit Organisationsdruck, links vorgedrucktes Feld für Beschriftung, auch geeignet für Farbcodierung mit OCplus-Beschriftungsetiketten. Für kaufmännische Heftung und Amtsheftung.
Öffnung unten offen, Heftung kaufmännische und Amtsheftung, Tiefe 2mm, Höhe 350mm, Organisationsaufdruck ja, Papiergewicht 250g/m², Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Ausstattung:
Daumenausschnitt
Farbe:
grau
Öffnung:
unten offen
Heftung:
kaufmännische und Amtsheftung
Tiefe:
2
Höhe:
350
Organisationsaufdruck:
ja
Papiergewicht:
250
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material:
Manila-Karton (RC)
Weitere Suchbegriffe: leitz hängeordner a4, hänge ordner, hängeordner leitz, Hängehefter SERIE 18, Hänge-Schlauchhefter, Hänge-Schnellhefter, Hänge-Sichthefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Hefter), Hängeregistraturen, Hängeschlauchhefter, Mehrfach-Hängehefter, Mehrfachhängehefter, Registratur, Registraturen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 1,47*
€ 1,97*
50
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 2,02*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 1,65792*
€ 2,20792*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 2,69*
8 Tage
82
1
€ 6,99*
ab € 5,77*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.