Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfach-Einstellmappe vertikal Leitz 2433-00-11, für Format A4, chamois, ST=100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670412
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2433-00-11
EAN/GTIN:
     4002432305148
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Mit überstehendem Rückdeckel. Zur direkten Beschriftung bzw. zum Aufkleben von Beschriftungsschildchen 6009 und Sichtfenster Uni-Schildchen 6004. Schlitzstanzung für Heftstreifen am Rückdeckel.
Organisationsaufdruck ja, Ausstattung Mit Gitterdruck. Überstehender Rückdeckel. Schlitzstanzung für Heftstreifen, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
chamois
Organisationsaufdruck:
ja
Ausstattung:
Mit Gitterdruck. Überstehender Rückdeckel. Schlitzstanzung f
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Papiergewicht:
180
Inhalt der Packung:
100 Stück
Material:
Kraftkarton (RC)
Weitere Suchbegriffe: Einstell-Mappe, Einstellmappe, Hänge-Ordner, Hängeordner, einstellmappen leitz, hängeordner, Einfach-Einstellmappe vertikal, Einstellmappen, Registratur, Stehsammlerregistratur, Stehsammlerregistratur (Mappe), Stehsammlerregistraturen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,28*
€ 0,40*
3 Tage
1700
100
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,2903*
€ 0,4103*
2 Tage
1029
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,30*
€ 0,42*
2 Tage
1029
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,31219*
€ 0,43219*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 44,15*
€ 59,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.