| |
|
| Artikel-Nr.: 107-670258 Herst.-Nr.: 9208-00535 EAN/GTIN: 4052301520004 |
| |
|
| | |
| Diese DIN A4 Hängemappe zeichnet sich durch Stabilität und Funktionalität aus, wodurch sie den Belastungen des stationären Alltags im besonderen Maße gerecht wird. Die Kopfleiste wird mit einer robusten Metallhängeschiene verstärkt und dient gleichzeitig als Dokumentationsleiste. Der passende Organisationsstreifen "Bewohnerdaten" ist als Zubehör erhältlich. Zwei integrierte Gliederungsblätter mit Heftmechaniken ermöglichen die übersichtliche Gliederung der Dokumentation. Mit vier zusätzlichen Klarsichttaschen besteht die Möglichkeit, auch ärztliche Befunde und Schriftverkehr abzulegen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Ausstattung: | 2 Heftzungen, 4 Klarsichttaschen | Material: | Kunststoff ohne Weichmacher | für Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, farbreiter grau, farbreiter, Bewohner-Dokumentationsmappe signal-line, Einhängemappe, Hänge-Mappe, Hängemappe, Hängemappen, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Mappe), Hängeregistraturen, Registratur, Registraturen |
| | |
| |