Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox MyBox WOW Groß 18 Liter Leitz 5216-10-36, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670206
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5216-10-36
EAN/GTIN:
     4002432116485
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Stylische Box in zweifarbiger Ausführung für eine schnelle und einfache Organisation und smarte Aufbewahrung von A4 Dokumenten. Aus robustem, wasserdichtem ABS-Kunststoff (ohne BPA) für einen premium Look und optimalen Schutz des Inhalts. Mit Zweifarbeneffekt: weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe. Deckel bleibt dank diskreter Einrastfunktion stets am Platz und lässt sich dennoch leicht öffnen. Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Robust, kratzfest und wasserdicht. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
Höhe:
198
Archivdruck:
nein
Lieferung flachliegend:
nein
Besonderheit:
weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe, robust, kr
Breite:
318
Tiefe:
385
Volumen:
18
für Format:
DIN A4
Art des Verschlusses:
Deckel
mit Deckel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, archivboxen a4 weiß, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel 18l, Aufbewahrungsbox MyBox WOW Groß 18 Liter, Ablageschachteln, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachteln
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 16,93*
€ 22,95*
7 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 17,28*
€ 23,66*
1
€ 5,50*
ab € 18,92*
€ 26,95*
1
€ 6,95*
ab € 19,52*
€ 27,72*
Lager 107
4
Frei Haus
ab € 34,47*
€ 44,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 177,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52581036
ab € 4,74*
Zubehör
Leitz
53220001
ab € 8,32*
Zubehör
Esselte
53230001
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.