Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-670094 Herst.-Nr.: 100555353 EAN/GTIN: 4002030811034 |
| |
|
| | |
| Für kaufm. Heftung oder Amtsheftung. Mit beidseitigem Organisationsaufdruck, Daumenausschnitt, überstehendem Reiterfalz zum Beschriften und Metall-Hängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Ausstattung Daumenausschnitt, überstehender Reiterfalz zum Beschriften und Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden, Heftung für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung, Zertifikate und Zulassungen Umweltzeichen Der Blaue Engel Weitere Informationen: | | für Format: | A4 | Ausstattung: | Daumenausschnitt, überstehender Reiterfalz zum Beschriften u | Farbe: | grün | Heftung: | für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung | für Hängeregistratur (Marke/Art.-Nr.): | Sorte 81 | Organisationsaufdruck: | ja | Zertifikate und Zulassungen: | Umweltzeichen Der Blaue Engel | Papiergewicht: | 250 | Besonderheit: | für ca. 200 DIN A4-Blätter | Material: | Manilakarton (RC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängehefter Sorte 81, Hänge-Schlauchhefter, Hänge-Schnellhefter, Hänge-Sichthefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Hefter), Hängeregistraturen, Hängeschlauchhefter, Mehrfach-Hängehefter, Mehrfachhängehefter, Registratur, Registraturen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,34* | € 1,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,38* | € 2,40* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,41* | € 2,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,45* | € 2,49* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,71* | € 7,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|