Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter Sorte 81 ELBA 100555351, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-670090
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100555351
EAN/GTIN:
     4002030811003
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
elba hängehefter blau
hänge-hefter elba
Der ELBA Sorte 81 Hängehefter ist der Klassiker unter den Hängeregistraturen. Er ist aus bewährtem 250 g/m² starken Manilakarton (recycling) und mit einer Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Durch den beidseitigen Organisationsdruck ist der Hängehefter für kaufmännische Heftung und für Amtsheftung geeignet. Statt verschiebbarer Vollsichtreiter besitzt Sorte 81 einen breiten überstehenden Reiterfalz für Beschriftungen, Kennzeichnungen und Signale. Ein Daumenausschnitt erleichtert das Blättern. Der ELBA Sorte 81 Hängehefter hat eine Kapazität für ca. 200 DIN A4-Blätter. Dieser Hängehefter ist blau - doch ein weiterer Vorteil der Sorte 81 sind die unterschiedlichen Farbtöne, die so eine zusätzliche Organisationsmöglichkeit bieten. Das System der platzsparenden Hängeregistratur kann auch dort Verwendung finden, wo kein entsprechendes Mobiliar für Hängeregistraturen vorhanden ist. Nutzen Sie dann einfach die ELBA Hängeregistraturkörbe und -boxen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Heftung:
für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung
Besonderheit:
für ca. 200 DIN A4-Blätter
Material:
Manilakarton (RC)
Papiergewicht:
250
Ausstattung:
Daumenausschnitt, überstehender Reiterfalz zum Beschriften u
Organisationsaufdruck:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
Umweltzeichen Der Blaue Engel
für Hängeregistratur (Marke/Art.-Nr.):
Sorte 81
für Format:
A4
Weitere Suchbegriffe: hänge hefter, Hängehefter Sorte 81, Hänge-Schlauchhefter, Hänge-Schnellhefter, Hänge-Sichthefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur (Hefter), Hängeregistraturen, Hängeschlauchhefter, Mehrfach-Hängehefter, Mehrfachhängehefter, Registratur, Registraturen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 1,76*
50
€ 5,50*
ab € 1,35*
€ 1,82*
10 Tage
unbekannt
50
€ 5,87*
ab € 1,37*
€ 1,82*
2 Tage
37
1
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,36*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,42*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.