| |
|
| Artikel-Nr.: 107-552625 Herst.-Nr.: 5131 1111 EAN/GTIN: 4018351114525 |
| |
|
| | |
| Mit SPS-Sicherheitspaket - inklusive EASY-SWITCH für intuitive Bedienung, patentierter Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung und ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 15 Minuten. 310 mm Arbeitsbreite für A4 (längs und quer) sowie A3 (längs zugeführt). Start/Stopp-Automatik über Lichtschranke. ECC ? Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie¹ Auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Kraftvoller 1600-Watt-Motor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 140 l Behältervolumen (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden). Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-5 | Höhe: | 1020 | Breite: | 548 | Tiefe: | 590 | Streifenschnitt/Partikelschnitt: | Partikelschnitt | Schnittleistung (80g/qm): | 26 | Auffangvolumen: | 140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, akten-vernichter cross cut, großmengen shredder, krug und priester aktenvernichter, Aktenvernichter 5131 C, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.228,94* | € 2.315,64* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Etui | Frei Haus | ab € 2.319,20* | € 2.405,90* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Etui | € 5,87* | ab € 2.342,31* | € 2.461,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|