Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Büroaktenvernichter 5141 S EBA 5141 6111, 6mm, silbergrau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-552613
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     5141 6111
EAN/GTIN:
     4018351114068
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit Kapazitäskontrolle ECC und automatischem Öler. Fahrbarer Holzunterschrank. Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff. Mit Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement. Zero Energy Standby-Modus: Komplette, automatische Abschaltung nach 15 Minuten. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-2, O-2, T-2, E-2, Streifenschnitt/Partikelschnitt Streifenschnitt, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs, Disketten, Auffangvolumen 165l, Breite 640mm, Tiefe 590mm, Höhe 1010mm, Schnittleistung (80g/qm) 47, Eingabebreite 405mm, Schnittgeschwindigkeit 200mm/s, Masse (Gewicht) 115kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 1600W, Netzspannung 230V Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Sicherheitsstufe:
2
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
6
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs, Disketten
Auffangvolumen:
165
Breite:
640
Tiefe:
590
Höhe:
1010
Farbe:
silbergrau/anthrazit
Schnittleistung (80g/qm):
47
Eingabebreite:
405
Schnittgeschwindigkeit:
200
Masse (Gewicht):
115
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
1600
Netzspannung:
230
Besonderheit:
SPS-Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheits
Schnittleistung (70g/qm):
55
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, krug und priester aktenvernichter, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Hochleistungs-Büroaktenvernichter 5141 S, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 2.435,87*
€ 2.549,10*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.528,45*
€ 2.650,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.565,76*
€ 2.709,92*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.549,10*
€ 3.033,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.536,36*
€ 3.018,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.477,46*
€ 2.948,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.446,20*
€ 2.910,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.435,87*
€ 2.898,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.