Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-551526 Herst.-Nr.: 1871 121 EAN/GTIN: 4026631058438 |
| |
|
| | |
| Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO P-Serie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen. Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügen über integrierten automatischen Öler. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik. Intelligente Vermeidung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-2, O-2, T-2, E-2, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, Disketten, CD/DVDs, USB-Sticks, Breite 700mm, Tiefe 592mm, Höhe 1105mm, Schnittleistung (80g/qm) 77, Eingabebreite 400mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 85mm/s, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 105kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 1900W, Netzfrequenz 50Hz, Zertifikate und Zulassungen GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-2, O-2, T-2, E-2 | Streifenschnitt/Partikelschnitt: | Streifenschnitt | verwendbares Schnittgut: | Papier, Büroklammern, Kreditkarten, Disketten, CD/DVDs, USB- | Auffangvolumen: | 205 | Breite: | 700 | Tiefe: | 592 | Höhe: | 1105 | Farbe: | weiß | Schnittleistung (80g/qm): | 77 | Eingabebreite: | 400 | manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung: | automatisch | Schnittgeschwindigkeit: | 85 | Lieferumfang: | Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schnei | Masse (Gewicht): | 105 | Kabel inbegriffen: | ja | Motor, Leistungsaufnahme: | 1900 | Netzfrequenz: | 50 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Und | max. Partikellänge (Partikelschnitt): | 5.8 | Besonderheit: | Automatischer Rücklauf, Dauerbetrieb, effizientes Antriebsko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Aktenvernichter SECURIO® P44i, Streifens, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.181,99* | € 2.265,72* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.229,94* | € 2.321,86* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2.402,76* | € 2.517,02* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.444,09* | € 2.590,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2.538,26* | € 2.658,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|