Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® P36i, Partikelschnitt HSM® 1854 121, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551517
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1854 121
EAN/GTIN:
     4026631057899
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügen über integrierten automatischen Öler. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik. Intelligente Vermeidung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-7, F-3
Schnittbreite:
1
Netzfrequenz:
50
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel, Green choice
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Und
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, Dauerbetrieb, effizientes Antriebsko
Breite:
580
Tiefe:
550
verwendbares Schnittgut:
Papier
max. Betriebsgeräusch dB:
60
Höhe:
1020
Schnittgeschwindigkeit:
85
Kabel inbegriffen:
ja
Schnittleistung (70g/qm):
10
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Masse (Gewicht):
68
Schnittleistung (80g/qm):
8
Auffangvolumen:
145
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Motor, Leistungsaufnahme:
1000
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Aktenvernichter SECURIO® P36i, Partikels, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 2.632,35*
€ 2.719,33*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.675,62*
€ 2.766,58*
€ 5,50*
ab € 2.817,26*
€ 2.939,63*
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 2.842,63*
€ 2.939,63*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.841,68*
€ 2.976,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.719,33*
€ 3.236,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.703,28*
€ 3.216,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.653,57*
€ 3.157,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.632,35*
€ 3.132,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.