Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-551460 Herst.-Nr.: 2083 111 EAN/GTIN: 4026631050609 |
| |
|
| | |
| Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit Autofeed-Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 150 Blatt und Einzelpapier. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Zuverlässige und zeitsparende Vernichtung von Papierstapeln. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Nanogrip-Technologie für zuverlässigen Blatteinzug. Nützliche Doppelfunktion: Manuelle Zuführung von Papier während der Autofeed-Stapelverarbeitung. Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Automatischer Rücklauf behebt Papierstau. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Mobil auf Rollen fahrbar. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, O-3, T-4, E-3, F-1, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs, Auffangvolumen 35l, Breite 395mm, Tiefe 381mm, Höhe 740mm, Schnittleistung (80g/qm) 10, Eingabebreite 240mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 65mm/s, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 18kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 610W, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-4, O-3, T-4, E-3, F-1 | Streifenschnitt/Partikelschnitt: | Partikelschnitt | Schnittbreite: | 4.5 | verwendbares Schnittgut: | Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs | Auffangvolumen: | 35 | Breite: | 395 | Tiefe: | 381 | Höhe: | 740 | Farbe: | weiß | Schnittleistung (80g/qm): | 10 | Eingabebreite: | 240 | manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung: | automatisch | Schnittgeschwindigkeit: | 65 | Lieferumfang: | Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 | Masse (Gewicht): | 18 | Kabel inbegriffen: | ja | Motor, Leistungsaufnahme: | 610 | Netzfrequenz: | 50 | Netzspannung: | 230 | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel | max. Partikellänge (Partikelschnitt): | 30 | max. Betriebsgeräusch dB: | 63 | Besonderheit: | Automatischer Papiereinzug für 150 Blatt 80 g/qm, automatisc | Schnittleistung (70g/qm): | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Autofeed Aktenvernichter SECURIO® AF150,, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,07* | € 415,78* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,16* | € 418,93* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,99* | € 434,95* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 382,23* | € 434,95* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 388,15* | € 435,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|