Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® B22, Partikelschnitt HSM® 1833 121, 3.9mm, Auffangvolumen 33l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551455
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1833 121
EAN/GTIN:
     4026631047838
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Datensicherheit leicht gemacht! Das leistungsstarke Einstiegsgerät der B-Serie für den Arbeitsplatz. Mit Start-Stopp-Automatik und Überlastungsschutz. Der Auffangbehälter mit 33 Litern Volumen kann leicht entnommen und geleert werden. ? Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. ? Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. ? Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. ? Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. ? EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. ? Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet. ? Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. ? Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. ? Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. ? Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ? Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren. ? Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, T-4, E-3, F-1, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, Breite 375mm, Tiefe 310mm, Höhe 600mm, Schnittleistung (80g/qm) 11, Eingabebreite 240mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 80mm/s, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 13kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 440W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Umweltfreundliches Merkmal Blauer Engel, Green choice Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, T-4, E-3, F-1
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
3.9
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten
Auffangvolumen:
33
Breite:
375
Tiefe:
310
Höhe:
600
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
11
Eingabebreite:
240
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
80
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50
Masse (Gewicht):
13
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
440
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel, Green choice
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
30
max. Betriebsgeräusch dB:
59
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, Dauerbetrieb
Schnittleistung (70g/qm):
14
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Aktenvernichter SECURIO® B22, Partikelsc, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,64*
€ 386,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,10*
€ 386,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,60*
€ 386,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,77*
€ 388,33*
Lager 107
Frei Haus
ab € 352,67*
€ 389,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,46*
€ 463,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,11*
€ 449,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,31*
€ 428,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,49*
€ 425,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,67*
€ 419,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.