Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® B35, Partikelschnitt HSM® 1925 111, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551438
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1925 111
EAN/GTIN:
     4026631044240
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-6, F-3
Schnittbreite:
0.78
Netzfrequenz:
50
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel, Green choice
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Und
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, Dauerbetrieb, EcoSmart, Multifunktio
Breite:
620
Tiefe:
525
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern
max. Betriebsgeräusch dB:
63
Höhe:
870
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schnei
Netzspannung:
230
Kabel inbegriffen:
ja
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Masse (Gewicht):
54
Schnittleistung (80g/qm):
9
Auffangvolumen:
130
Eingabebreite:
400
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
11
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt, Aktenvernichter SECURIO® B35, Partikelsc, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.419,78*
€ 1.479,62*
€ 5,50*
ab € 1.412,18*
€ 1.486,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.476,59*
€ 1.538,89*
Lager 107
Frei Haus
ab € 1.474,82*
€ 1.538,90*
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.507,93*
€ 1.573,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,90*
€ 1.831,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,39*
€ 1.825,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,99*
€ 1.792,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.487,64*
€ 1.770,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.474,82*
€ 1.755,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.