Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® B35, Partikelschnitt HSM® 1923 111, 4.5mm, 620mm breit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551436
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1923 111
EAN/GTIN:
     4026631044226
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, O-3, T-4, E-3, F-1, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, Auffangvolumen 130l, Tiefe 525mm, Höhe 870mm, Schnittleistung (80g/qm) 22, Eingabebreite 400mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 54kg, Kabel inbegriffen ja, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4.5
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Auffangvolumen:
130
Breite:
620
Tiefe:
525
Höhe:
870
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
22
Eingabebreite:
400
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schnei
Masse (Gewicht):
54
Kabel inbegriffen:
ja
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Und
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
30
max. Betriebsgeräusch dB:
63
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, Dauerbetrieb, EcoSmart, Multifunktio
Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Aktenvernichter SECURIO® B35, Partikelsc, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 908,51*
€ 941,07*
Lager 107
Frei Haus
ab € 925,31*
€ 960,48*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 910,60*
€ 999,02*
€ 5,50*
ab € 952,52*
€ 999,02*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 989,97*
€ 1.018,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,48*
€ 1.142,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,37*
€ 1.140,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,75*
€ 1.127,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,85*
€ 1.116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,31*
€ 1.101,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.