Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® B26, Partikelschnitt HSM® 1804 111, 1mm, Auffangvolumen 55l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551428
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1804 111
EAN/GTIN:
     4026631046305
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. ----- Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-7, F-3, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs, Breite 497mm, Tiefe 397mm, Höhe 676mm, Schnittleistung (80g/qm) 4, Eingabebreite 310mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 65mm/s, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 28kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 610W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Umweltfreundliches Merkmal Blauer Engel, Green choice Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-7, F-3
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs
Auffangvolumen:
55
Breite:
497
Tiefe:
397
Höhe:
676
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
4
Eingabebreite:
310
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
65
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50
Masse (Gewicht):
28
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
610
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel, Green choice
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
5
max. Betriebsgeräusch dB:
60
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter securio, Aktenvernichter SECURIO® B26, Partikelsc, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,19*
€ 955,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 958,99*
€ 985,77*
€ 5,50*
ab € 944,28*
€ 985,77*
Lager 107
Frei Haus
ab € 963,64*
€ 993,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.004,94*
€ 1.043,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,34*
€ 1.182,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,51*
€ 1.179,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,27*
€ 1.170,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,26*
€ 1.160,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,64*
€ 1.146,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.