Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® C16, Partikelschnitt HSM® 1902 111, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551422
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1902 111
EAN/GTIN:
     4026631035590
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Klein, schick und sicher. Der optimale Aktenvernichter für den privaten Bereich oder das kleine Büro. Mit Schneidwellen aus gehärtetem Stahl und druckempfindlichem Sicherheitselement. Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Nullstromverbrauch im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Praktische Start-Stopp-Automatik. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil. Staubemission durch unabhängiges Institut geprüft: Nutzung direkt am Arbeitsplatz ist unbedenklich. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, T-4, E-3, F-1
Schnittbreite:
4
Netzfrequenz:
50
Umweltfreundliches Merkmal:
Nullstromverbrauch im Stand-by-Modus
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, Blauer Engel
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, Sicherheitselement, Nullstromverbrau
Breite:
366
Tiefe:
258
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kreditkarten
Höhe:
455
Lieferumfang:
Schneidblock-Spezialöl (50 ml)
Schnittgeschwindigkeit:
44
Kabel inbegriffen:
ja
Schnittleistung (70g/qm):
8
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Masse (Gewicht):
5
Schnittleistung (80g/qm):
7
Auffangvolumen:
25
Eingabebreite:
225
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
25
Motor, Leistungsaufnahme:
185
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Aktenvernichter SECURIO® C16, Partikelsc, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 160,14*
€ 193,50*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 165,23*
€ 197,67*
Lager 107
Frei Haus
ab € 165,05*
€ 197,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,35*
€ 203,79*
12 Tage
50
Frei Haus
ab € 161,31*
€ 204,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.