Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-551418 Herst.-Nr.: 1845 111 EAN/GTIN: 4026631036610 |
| |
|
| | |
| Erstklassiger Aktenvernichter mit elegantem Design. Sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Aufgrund starkem Antrieb schreddert er zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen, auch im Dauerbetrieb. Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen garantieren Langlebigkeit. Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch intelligentes Steuerungskonzept EcoSmart. Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit. Start-Stopp-Automatik: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern. Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung. Robuster Holzunterschrank mit Rollen. Nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden. Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-6, F-3, Schnittbreite 0.78mm, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Auffangvolumen 100l, Breite 541mm, Tiefe 439mm, Höhe 845mm, Eingabebreite 310mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatische Lichtschranke, Schnittgeschwindigkeit 80mm/s, Masse (Gewicht) 42kg, Motor, Leistungsaufnahme 700W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-6, F-3 | Sicherheitsstufe: | 5 | Streifenschnitt/Partikelschnitt: | Partikelschnitt | Schnittbreite: | 0.78 | verwendbares Schnittgut: | Papier, Büroklammern | Auffangvolumen: | 100 | Breite: | 541 | Tiefe: | 439 | Höhe: | 845 | Farbe: | weiß | Schnittleistung (80g/qm): | 8 | Eingabebreite: | 310 | manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung: | automatische Lichtschranke | Schnittgeschwindigkeit: | 80 | Masse (Gewicht): | 42 | Motor, Leistungsaufnahme: | 700 | Netzfrequenz: | 50 | Netzspannung: | 230 | max. Partikellänge (Partikelschnitt): | 11 | Besonderheit: | fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, Aktenvernichter SECURIO® B34 HS, Partike, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.100,86* | € 1.144,91* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.102,32* | € 1.150,44* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.146,63* | € 1.190,46* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.188,56* | € 1.229,33* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1.193,45* | € 1.245,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|