Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-551414 Herst.-Nr.: 1785 111 EAN/GTIN: 4026631031578 |
| |
|
| | |
| Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau-Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren. Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-6, F-3, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Auffangvolumen 35l, Tiefe 317mm, Höhe 605mm, Eingabebreite 240mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 65mm/s, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 21kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 610W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-6, F-3 | Streifenschnitt/Partikelschnitt: | Partikelschnitt | Schnittbreite: | 0.78 | verwendbares Schnittgut: | Papier, Büroklammern | Auffangvolumen: | 35 | Breite: | 395 | Tiefe: | 317 | Höhe: | 605 | Farbe: | weiß | Schnittleistung (80g/qm): | 6 | Eingabebreite: | 240 | manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung: | automatisch | Schnittgeschwindigkeit: | 65 | Lieferumfang: | Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 | Masse (Gewicht): | 21 | Kabel inbegriffen: | ja | Motor, Leistungsaufnahme: | 610 | Netzfrequenz: | 50 | Netzspannung: | 230 | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel | Umweltfreundliches Merkmal: | Blauer Engel | max. Partikellänge (Partikelschnitt): | 11 | max. Betriebsgeräusch dB: | 63 | Besonderheit: | Made in Germany, Blauer Engel, Green choice | Schnittleistung (70g/qm): | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, Aktenvernichter SECURIO® B24, weiß, Part, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 676,86* | € 731,63* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 683,74* | € 734,66* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 707,33* | € 759,34* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 699,93* | € 759,34* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 748,49* | € 791,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|