Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® B34, Partikelschnitt HSM® 1843 111, 4.5mm, 541mm breit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551389
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1843 111
EAN/GTIN:
     4026631025188
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Erstklassiger Aktenvernichter im eleganten Design, sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Er schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandskontrolle durch Sichtfenster.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-4, O-3, T-4, E-3, F-1, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs, Auffangvolumen 100l, Tiefe 439mm, Höhe 845mm, Schnittleistung (80g/qm) 22, Eingabebreite 310mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 80mm/s, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 42kg, Motor, Leistungsaufnahme 700W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4.5
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Auffangvolumen:
100
Breite:
541
Tiefe:
439
Höhe:
845
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
22
Eingabebreite:
310
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
80
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schnei
Masse (Gewicht):
42
Motor, Leistungsaufnahme:
700
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Und
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
30
max. Betriebsgeräusch dB:
63
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, Dauerbetrieb, EcoSmart, Rollen, Sich
Schnittleistung (70g/qm):
24
Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Aktenvernichter SECURIO® B34, Partikelsc, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 632,15*
€ 678,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,98*
€ 697,40*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,44*
€ 706,37*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,75*
€ 706,99*
Lager 107
Frei Haus
ab € 676,36*
€ 708,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,82*
€ 843,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,23*
€ 829,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,58*
€ 820,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,16*
€ 812,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,36*
€ 804,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.