Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-551387 Herst.-Nr.: 1822 111 EAN/GTIN: 4026631025119 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Materialien, bewährte Qualität ? der zuverlässige Sicherheitspartner am Arbeitsplatz. Mit einer Eingabebreite von 310 mm schreddert der Aktenvernichter mühelos Papier in DIN A3. Das perfekte Gerät für Arbeitsgruppen von 5 bis 8 Personen. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-5, T-5, E-4, F-2, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, Breite 497mm, Tiefe 398mm, Höhe 793mm, Schnittleistung (80g/qm) 11, Eingabebreite 310mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 65mm/s, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 27kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 610W, Netzfrequenz 50Hz, Zertifikate und Zulassungen CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-5, T-5, E-4, F-2 | Streifenschnitt/Partikelschnitt: | Partikelschnitt | Schnittbreite: | 1.9 | verwendbares Schnittgut: | Papier, Büroklammern, Kreditkarten | Auffangvolumen: | 82 | Breite: | 497 | Tiefe: | 398 | Höhe: | 793 | Farbe: | weiß | Schnittleistung (80g/qm): | 11 | Eingabebreite: | 310 | manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung: | automatisch | Schnittgeschwindigkeit: | 65 | Lieferumfang: | Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schnei | Masse (Gewicht): | 27 | Kabel inbegriffen: | ja | Motor, Leistungsaufnahme: | 610 | Netzfrequenz: | 50 | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel | max. Partikellänge (Partikelschnitt): | 15 | max. Betriebsgeräusch dB: | 63 | Schnittleistung (70g/qm): | 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Aktenvernichter SECURIO® B32, Partikelsc, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 580,47* | € 626,58* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 583,14* | € 629,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 583,89* | € 630,35* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 590,61* | € 636,83* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,16* | € 648,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|