Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® B32 mit Öler HSM® 1823 111 O, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551335
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1823 111 O
EAN/GTIN:
     4026631032520
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Hochwertige Materialien, bewährte Qualität ? der zuverlässige Sicherheitspartner am Arbeitsplatz. Mit einer Eingabebreite von 310 mm schreddert der Aktenvernichter mühelos Papier in DIN A3. Das perfekte Gerät für Arbeitsgruppen bis zu 5 Personen. ? Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. ? Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie. ? Externer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung. ? Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. ? Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. ? EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. ? Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet. ? Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. ? Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug und dient als Splitterschutz. ? Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. ? Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ? Mobil auf Rollen fahrbar. ? Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. ? Separater Auffangbeutel für sortenreine Trennung des Schnittguts. ? Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. ? Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Schnittbreite:
4.5
Netzfrequenz:
50
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel
Breite:
497
Tiefe:
398
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs
max. Betriebsgeräusch dB:
63
Höhe:
793
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schnei
Schnittgeschwindigkeit:
65
Kabel inbegriffen:
ja
Schnittleistung (70g/qm):
19
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Masse (Gewicht):
32
Schnittleistung (80g/qm):
16
Auffangvolumen:
82
Eingabebreite:
310
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Motor, Leistungsaufnahme:
610
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, abteilungs aktenvernichter securio, Aktenvernichter SECURIO® B32 mit Öler, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,89*
€ 753,11*
Lager 107
Frei Haus
ab € 752,78*
€ 803,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 805,14*
€ 861,56*
Frei Haus
ab € 844,99*
€ 894,61*
€ 4,95*
ab € 849,96*
€ 894,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,76*
€ 956,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,85*
€ 945,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,12*
€ 930,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,59*
€ 917,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,78*
€ 895,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.